HOSHIZAKI F-1002MWJ Παγομηχανή Flake 890 lb | AH3GKD 31XC84

HOSHIZAKI F-1002MWJ Ice Machine Flake 890 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3GKD Μοντέλο: F-1002MWJΣταυρός: 31XC84

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,077.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγομηχανή
Ενισχυτές20
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ψύξη συμπυκνωτήΝερό
Τύπος κύβουΝιφάδα
ΑπόψυξηΑυτόματο
Μέγεθος αποστράγγισης3/4 "FPT
Hz60
Στυλ μηχανής πάγουModular
Παραγωγή πάγου ανά ημέρα890 λίβρες
Μέγεθος εισόδου1/2 "FPT
Συνολικό βάθος27.375 "
συνολικό ύψος25 15 / 16 "
συνολικό πλάτος22 "
ΨυκτικόςR-404A
Τάση208 / 230V
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά σε συμπιεστή, αερόψυκτο πηνίο συμπυκνωτή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σύστημα καθαρισμού: Αυτόματο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΕΓΓΥΗΣΗΜεντεσές πόρταςΤύπος πόρταςΜέγεθος αποστράγγισηςΤιμή
HOSHIZAKI AM-50BAE Παγομηχανή Top Top Counter 55 lb | AH3GGY 31XC32 AM-50BAE14.88 "15Ανοξείδωτο ατσάλι115V2 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 1 έτος. HS-5061 Αντλία αποστράγγισης - Ανταλλακτικά και ΕργασίαΔεξίΚούνια1/2 "FPT€4,526.16
HOSHIZAKI AM-50BAE-AD Παγομηχανή Top Top Undercounter 55 lb | AH3GGZ 31XC33 Π.Μ.-50BAE-AD14.88 "15Ανοξείδωτο ατσάλι115V2 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 1 έτος. HS-5061 Αντλία αποστράγγισης - Ανταλλακτικά και ΕργασίαΔεξίΚούνια1/2 "FPT€4,422.11
HOSHIZAKI KM-61BAH Παγομηχανή Undercounter Crescent 71 lb | AH3GHA 31XC34 KM-61BAH17.75 "15Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο115V3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά στο πηνίο συμπιεστή και αερόψυκτου συμπυκνωτή, 5 ετών. Ανταλλακτικά στον εξατμιστή, ένα έτος - HS-5061 Αντλία αποστράγγισης - Ανταλλακτικά και εργασία-Ολίσθηση3 / 4 "€3,831.49
HOSHIZAKI KM-101BAH Παγομηχανή Undercounter Crescent 115 lb | AH3GHB 31XC35 KM-101BAH23.75 "15Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο115V3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά και Εργασία: Εξατμιστήρας, 5 ετών. Ανταλλακτικά On: Συμπιεστής, αερόψυκτος συμπυκνωτής πηνίο, ένα έτος - HS-5061 Drain Pump Assembly - Parts and Labor-Ολίσθηση3 / 4 "€4,323.68
HOSHIZAKI KM-151BAH Παγομηχανή Undercounter Crescent 146 lb | AH3GHC 31XC36 KM-151BAH23.75 "15Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο115V3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά και Εργασία: Εξατμιστήρας, 5 ετών. Ανταλλακτικά On: Συμπιεστής, αερόψυκτος πηνίο συμπυκνωτή-Ολίσθηση3 / 4 "€4,833.18
HOSHIZAKI KM-151BWH Μηχανή πάγου Undercounter Crescent 146 lb | AH3GHD 31XC37 KM-151BWH23.75 "15Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο115V3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά και Εργασία: Εξατμιστήρας, 5 ετών. Ανταλλακτικά On: Συμπιεστής, αερόψυκτος πηνίο συμπυκνωτή-Ολίσθηση3 / 4 "€4,997.59
HOSHIZAKI KM-201BAH Παγομηχανή Undercounter Crescent 201 lb | AH3GHE 31XC38 KM-201BAH24 "15Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο115V3 χρονών Ανταλλακτικά και εργασία σε ολόκληρο το μηχάνημα, 5 ετών. Ανταλλακτικά και Εργασία: Εξατμιστήρας, 5 ετών. Ανταλλακτικά On: Συμπιεστής, αερόψυκτος πηνίο συμπυκνωτήΗ Κορυφαία Αναρρίπτω3/4 "FPT€5,465.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSHIZAKI F-1002MWJ Ice Machine Flake 890 lb
€12,077.52 /μονάδα