HOSHIZAKI B-500SF Ice Ice 360 ​​Lb Ανοξείδωτο ατσάλι | AG2NTH 31ΧC15

HOSHIZAKI B-500SF Κάδος πάγου 360 Lb από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NTH Μοντέλο: B-500SFΣταυρός: 31XC15

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,837.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος αποθήκευσης πάγου
Βάθος33.5 "
Τύπος πόρταςΚορυφαία μεντεσέ
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος46 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου360 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.31
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ8418994000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΠλάτοςΤιμή
HOSHIZAKI B-300SF Παγοθήκη 260 Lb Ανοξείδωτο ατσάλι | AG2NTF 31ΧC13 Β-300SF32.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι22 "€3,449.72
HOSHIZAKI B-700SF Παγοθήκη 550 λίβρες από ανοξείδωτο ατσάλι | AG2NTK 31XC17 Β-700SF33.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι44 "€4,592.16
HOSHIZAKI B-700PF Παγοθήκη 550 Lb Pvc με επίστρωση γαλβανισμένο χάλυβα | AG2NTL 31ΧC18 Β-700PF33.5 "Γαλβανισμένο χάλυβα με επικάλυψη από PVC44 "€2,470.23
HOSHIZAKI B-800SF Ice Bin 600 Lb Ανοξείδωτο ατσάλι | AG2NTM 31XC19 Β-800SF33.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι48 "€4,890.69
HOSHIZAKI B-900SF Παγοθήκη 660 Lb Ανοξείδωτο ατσάλι | AG2NTP 31XC21 Β-900SF33.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι52 "€5,085.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSHIZAKI B-500SF Κάδος πάγου 360 Lb από ανοξείδωτο ατσάλι
€3,837.51 /μονάδα