HOSE MASTER IN18SS0200-10AMM Interlock Metal Hose Roughbore 2 x 120 In | AA7XAG 16T785

HOSE MASTER IN18SS0200-10AMM Interlock Μεταλλικός σωλήνας Roughbore 2 x 120 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XAG Μοντέλο: IN18SS0200-10AMMΣταυρός: 16T785

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€689.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδεδεμένος μεταλλικός σωλήνας
Υλικό πλεξούδαςΜη πλεγμένο
Διάμετρος2"
Τύπος τοποθέτησης304 ανοξείδωτο πρόγραμμα 40 αρσενικές θηλές (συγκολλούνται κάθε άκρο)
Υλικό σωλήνα304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος120 "
Μέγιστη. Θερμ.1200 F
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)8
ΧαρακτηριστικάRoughbore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.705
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)62.48
Πλάτος πλοίου (cm)62.48
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΣτατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)ΧαρακτηριστικάΤιμή
HOSE MASTER IN18SS0150-6AMM Interlock Metal Hose Roughbore 1-1 / 2 x 72 | AA7WZW 16T775 IN18SS0150-6AMM1 1 / 2 "72 "6Roughbore€559.68
HOSE MASTER IN18SS0150-8AMM Interlock Metal Hose Roughbore 1-1 / 2 x 96 | AA7WZX 16T776 IN18SS0150-8AMM1 1 / 2 "96 "6Roughbore€601.37
HOSE MASTER IN18SS0150-10AMM Interlock Metal Hose Roughbore 1-1 / 2 x 120 | AA7WZY 16T777 IN18SS0150-10AMM1 1 / 2 "120 "6Roughbore€612.06
HOSE MASTER IN18SS0150-12AMM Interlock Metal Hose Roughbore 1-1 / 2 x 144 | AA7WZZ 16T778 IN18SS0150-12AMM1 1 / 2 "144 "6Roughbore€664.18
HOSE MASTER IN18SS0150-14AMM Interlock Metal Hose Roughbore 1-1 / 2 x 168 | AA7XAA 16T779 IN18SS0150-14AMM1 1 / 2 "168 "6Roughbore€716.30
HOSE MASTER IN18SS0150-16AMM Interlock Metal Hose Roughbore 1-1 / 2 x 192 | AA7XAB 16T780 IN18SS0150-16AMM1 1 / 2 "192 "6Roughbore€815.34
HOSE MASTER IN18SS0150-18AMM Interlock Metal Hose Roughbore 1-1 / 2 x 216 | AA7XAC 16T781 IN18SS0150-18AMM1 1 / 2 "216 "6Roughbore€819.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER IN18SS0200-10AMM Interlock Μεταλλικός σωλήνας Roughbore 2 x 120 In
€689.93 /μονάδα