Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G50CX10 1/2 ίντσα x 10 πόδια Κρυογόνος σωλήνας | AE9UZP 6MP61

HOSE MASTER G50CX10 Κρυογενικός σωλήνας 1/2 ίντσας x 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9UZP Μοντέλο: G50CX10Cross Ref: 6MP61
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
€441.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρυογόνος σωλήνας
Ακτίνα κάμψης5.5 "
Υλικό πλεξούδαςΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
σύνδεση45 βαθμοί ΣΑΕ
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μάνικα έξω από το Dia.0.83 "
Μήκος120 "
Μέγιστη. Πίεση1000 στους 72 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα5 / 8 "
Θερμ. Εύρος-321 έως 1200 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΤύπος 321 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΓια υπηρεσία οξυγόνου
Κενό29 In Hg σε 72 Deg F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα έξω από το Dia.ΕίδοςΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
HOSE MASTER G50CN10 1/2 ίντσα x 10 πόδια Κρυογόνος σωλήνας | AE9UZD 6MP51 G50CN100.83 "Κρυογόνος σωλήνας1 / 2 "Για την υπηρεσία αζώτου ή αργού€377.58
HOSE MASTER G50CNG10 1/2 ίντσα x 10 πόδια Κρυογόνος σωλήνας | AE9UZJ 6MP56 G50CNG101.13 "Κρυογόνος σωλήνας με προστατευτικό SS1 / 2 "Για την υπηρεσία αζώτου ή αργού€540.04
HOSE MASTER G50CXG10 1/2 ίντσα x 10 πόδια Κρυογενικός σωλήνας | AE9UZV 6MP66 G50CXG101.13 "Κρυογόνος σωλήνας με προστατευτικό SS5 / 8 "Για υπηρεσία οξυγόνου€577.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G50CX10 Κρυογενικός σωλήνας 1/2 ίντσας x 10 πόδια
€441.95 /μονάδα