Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G125SMU360 Διάμετρος εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα 1 1/4 In | AB2EKC 1LMX4

HOSE MASTER Διάμετρος εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα G125SMU360 1 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EKC Μοντέλο: G125SMU360Cross Ref: 1LMX4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€265.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Διάμετρος1 1 / 4 "
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)10.0
Τύπος τοποθέτησης304 ανοξείδωτο χάλυβα αρσενικό NPT x 150 lb 304 ανοξείδωτο χάλυβα θηλυκό NPT Union
Υλικό σωλήναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος36 "
Μέγιστη. Θερμ.1200 F
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F300
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)3.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 FΥλικό πλεξούδαςΔιάμετροςΣτατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)ΧαρακτηριστικάΔυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τύπος τοποθέτησηςΥλικό σωλήναΤιμή
HOSE MASTER G025CMU120 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας Διάμετρος 1/4 In | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Ανοξείδωτο Κολιέ1 / 4 "1.0-4.5Carbon Steel Male NPT x 150 lb Ελαστικός σίδηρος NPT UnionΑνοξείδωτο ατσάλι€106.00
HOSE MASTER G025CMU180 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας Διάμετρος 1/4 In | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Ανοξείδωτο Κολιέ1 / 4 "1.0-4.5Carbon Steel Male NPT x 150 lb Ελαστικός σίδηρος NPT UnionΑνοξείδωτο ατσάλι€111.14
HOSE MASTER G025CMU240 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας Διάμετρος 1/4 In | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Ανοξείδωτο Κολιέ1 / 4 "1.0-4.5Carbon Steel Male NPT x 150 lb Ελαστικός σίδηρος NPT UnionΑνοξείδωτο ατσάλι€118.05
HOSE MASTER G025CMU360 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας Διάμετρος 1/4 In | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Ανοξείδωτο Κολιέ1 / 4 "1.0-4.5Carbon Steel Male NPT x 150 lb Ελαστικός σίδηρος NPT UnionΑνοξείδωτο ατσάλι€133.09
HOSE MASTER G037CMU120 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας Διάμετρος 3/8 In | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Ανοξείδωτο Κολιέ3 / 8 "1.2-5.0Carbon Steel Male NPT x 150 lb Ελαστικός σίδηρος NPT UnionΑνοξείδωτο ατσάλι€106.84
HOSE MASTER G037CMU180 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας Διάμετρος 3/8 In | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Ανοξείδωτο Κολιέ3 / 8 "1.2-5.0Carbon Steel Male NPT x 150 lb Ελαστικός σίδηρος NPT UnionΑνοξείδωτο ατσάλι€111.85
HOSE MASTER G037CMU240 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας Διάμετρος 3/8 In | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Ανοξείδωτο Κολιέ3 / 8 "1.2-5.0Carbon Steel Male NPT x 150 lb Ελαστικός σίδηρος NPT UnionΑνοξείδωτο ατσάλι€118.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER Διάμετρος εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα G125SMU360 1 1/4 In
€265.35 /μονάδα