Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G050CM120 Ελαστικός σωλήνας 1/2 x 12 In | AE9UYD 6MP28

HOSE MASTER G050CM120 Μεταλλικός σωλήνας 1/2 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UYD Μοντέλο: G050CM120Cross Ref: 6MP28

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Διάμετρος1 / 2 "
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)5.5
Τύπος τοποθέτησηςΑνθρακικό χάλυβα αρσενικό NPT
Υλικό σωλήναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος12 "
Μέγιστη. Θερμ.850 F
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F1186
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθέτησηςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
HOSE MASTER G050CM065 Ελαστικός σωλήνας 1/2 x 6.5in | AE9UYC 6MP27 G050CM065Ανθρακικό χάλυβα αρσενικό NPT6.5 "850 F€72.37
HOSE MASTER G050SM120 Ελαστικός σωλήνας 1/2 x 12 In | AE9UYE 6MP29 G050SM120304 Ανοξείδωτο χάλυβα MNPT x 304 Ανοξείδωτο χάλυβα MNPT12 "1200 F€95.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G050CM120 Μεταλλικός σωλήνας 1/2 x 12 ίντσες
€88.73 /μονάδα