Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G037TXTG240 Οργάνωση Βαθμού Σωλήνας Συναρμολόγηση Ss | AB2EMU 1LNE2

HOSE MASTER G037TXTG240 Συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα βαθμού οργάνων Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2EMU Μοντέλο: G037TXTG240Cross Ref: 1LNE2
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
€408.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος σωλήνας μετάλλων οργάνων
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Διάμετρος3 / 8 "
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)5.5
Τύπος τοποθέτησης316 Ανοξείδωτο χάλυβα ακριβείας σωλήνα συμπίεσης
Υλικό σωλήναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος24 "
Μέγιστη. Θερμ.1200 F
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F3800
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)1.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΔυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)ΜήκοςΜέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 FΣτατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τιμή
HOSE MASTER G025TXTG120 Όργανα Βαθμός Σωλήνας Συναρμολόγηση Ss | AB2EMQ 1LND8 G025TXTG1201 / 4 "5.012 "46001.1€308.98
HOSE MASTER G025TXTG240 Οργάνωση Βαθμού Σωλήνας Συναρμολόγηση Ss | AB2EMR 1LND9 G025TXTG2401 / 4 "5.024 "46001.1€337.80
HOSE MASTER G037TXTG120 Οργάνωση Βαθμού Σωλήνας Συναρμολόγηση Ss | AB2EMT 1LNE1 G037TXTG1203 / 8 "5.512 "38001.4€357.35
HOSE MASTER G050TXTG120 Όργανα Βαθμός Σωλήνας Συναρμολόγηση Ss | AB2EMV 1LNE3 G050TXTG1201 / 2 "5.712 "26001.6€384.63
HOSE MASTER G050TXTG240 Οργάνωση Βαθμού Σωλήνας Συναρμολόγηση Ss | AB2EMW 1LNE4 G050TXTG2401 / 2 "5.724 "26001.6€451.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G037TXTG240 Συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα βαθμού οργάνων Ss
€408.37 /μονάδα