Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G037TXT120 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας οργάνων | AB2EML 1LND4

HOSE MASTER G037TXT120 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας οργάνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2EML Μοντέλο: G037TXT120Cross Ref: 1LND4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€280.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος σωλήνας μετάλλων οργάνων
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Διάμετρος3 / 8 "
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)5.5
Τύπος τοποθέτησης316 Ανοξείδωτο χάλυβα ακριβείας σωλήνα συμπίεσης
Υλικό σωλήναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος12 "
Μέγιστη. Θερμ.1200 F
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F3800
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)1.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΔυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)ΜήκοςΜέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 FΣτατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τιμή
HOSE MASTER G025TXT120 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας οργάνων | AB2EMJ 1LND2 G025TXT1201 / 4 "5.012 "46001.1€244.93
HOSE MASTER G025TXT240 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας οργάνων | AB2EMK 1LND3 G025TXT2401 / 4 "5.024 "46001.1€269.13
HOSE MASTER G037TXT240 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας οργάνων | AB2EMM 1LND5 G037TXT2403 / 8 "5.524 "38001.4€345.02
HOSE MASTER G050TXT120 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας οργάνων | AB2EMN 1LND6 G050TXT1201 / 2 "5.712 "26001.6€322.34
HOSE MASTER G050TXT240 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας οργάνων | AB2EMP 1LND7 G050TXT2401 / 2 "5.724 "26001.6€365.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G037TXT120 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας οργάνων
€280.32 /μονάδα