HOSE MASTER EJSSPFL0600 Μεταλλικός αρμός διαστολής 6 ίντσες Διάμετρος 7 ίντσες AC4HGF 2ZV80

HOSE MASTER EJSSPFL0600 Μεταλλικός Διαστολέας 6 ιντσών Διάμετρος 7 ίντσες Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HGF Μοντέλο: EJSSPFL0600Cross Ref: 2ZV80

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,113.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση επέκτασης μετάλλου
Διάμετρος6"
Τύπος τοποθέτησηςΦλάντζα χάλυβα άνθρακα
Υλικό σωλήναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος7"
Μέγιστη. Θερμ.850 F
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.1275
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ7307915030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤύπος τοποθέτησηςΜήκοςΤιμή
HOSE MASTER EJSSWNP0200 Μεταλλικός σύνδεσμος διαστολής 2 ίντσες διάμετρος 5 ίντσες μήκος AC4HFT 2ZV68 EJSSWNP02002"Συγκόλληση με χάλυβα άνθρακα5"€654.08
HOSE MASTER EJSSWNP0250 Μεταλλικός σύνδεσμος επέκτασης 2 1/2 ίντσα Διάμετρος | AC4HFU 2ZV69 EJSSWNP02502 1 / 2 "Συγκόλληση με χάλυβα άνθρακα5"€770.94
HOSE MASTER EJSSWNP0300 Μεταλλικός σύνδεσμος διαστολής 3 ίντσες Διάμετρος 5 ίντσες Μήκος | AC4HFV 2ZV70 EJSSWNP03003"Συγκόλληση με χάλυβα άνθρακα5"€677.81
HOSE MASTER EJSSWNP0400 Μεταλλικός σύνδεσμος διαστολής 4 ίντσες Διάμετρος 6 ίντσες Μήκος | AC4HFW 2ZV71 EJSSWNP04004"Συγκόλληση με χάλυβα άνθρακα6"€785.36
HOSE MASTER EJSSWNP0500 Μεταλλικός σύνδεσμος διαστολής 5 ίντσες Διάμετρος | AC4HFX 2ZV72 EJSSWNP05005"Συγκόλληση με χάλυβα άνθρακα7.5 "€1,038.95
HOSE MASTER EJSSWNP0600 Μεταλλικός σύνδεσμος διαστολής 6 ίντσες Διάμετρος 9 ίντσες Μήκος | AC4HFY 2ZV73 EJSSWNP06006"Συγκόλληση με χάλυβα άνθρακα9"€1,071.26
HOSE MASTER EJSSWNP0800 Μεταλλική Επέκταση Αρμού 8 ίντσας Διάμετρος | AC4HFZ 2ZV74 EJSSWNP08008"Συγκόλληση με χάλυβα άνθρακα8.5 "€1,421.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER EJSSPFL0600 Μεταλλικός Διαστολέας 6 ιντσών Διάμετρος 7 ίντσες Μήκος
€1,113.72 /μονάδα