Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Paddle Lever | AB7TQP 24A297

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Paddle Lever

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TQP Model: V7-5F17D8-336Σταυρός: 24A297
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
€44.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητή2.55 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating3A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι0.1 "
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel0.47 "
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη0.1 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.3 "
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΜακρύ μοχλό κουπιών
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΤύπος ενεργοποιητήΤιμή
Μοχλός κυλίνδρου HONEYWELL V7-2A17D8-207 Premium Mini Switch 5a Spdt | AB7TPU 24A275 V7-2A17D8-207277 VAC1.35 "5A0.64mm2.92mm0.42N0.06 "Μοχλός κυλίνδρων€11.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Paddle Lever
€44.63 /μονάδα