Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-2B17D8-162 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Straight Lever | AB7TPY 24A279

HONEYWELL V7-2B17D8-162 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Straight Lever

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TPY Model: V7-2B17D8-162Σταυρός: 24A279
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
€12.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητή4"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating3A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι4.32mm
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel1.65mm
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη0.1N
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι9.65mm
Απελευθέρωση Δύναμη0.02 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΜακρύς μοχλός
Τάση τάσης277 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχειρησιακή ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤάση τάσηςCurrent RatingΤιμή
HONEYWELL V7-1A17D8-048 Premium Mini Switch 5a Spdt Long Straight Lever | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F3.15mm0.04N250 VAC5A€9.14
HONEYWELL V7-1A17D8-057 Premium Mini Switch 5a Spdt Long Straight Lever | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F3.68mm0.03N250 VAC5A€12.53
HONEYWELL V7-1B17D8-048 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Straight Lever | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 ουγκιά2.34 "SPDT-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.115 "0.14 ουγκιά277 VAC3A€8.99
HONEYWELL V7-1C17D8-022 Μικροδιακόπτης Miniature Snap Action Switch, σειρά V7, 15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82 ουγκιά1.41 "SPDT-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.09 "0.28 ουγκιά277 VAC15A€8.54
HONEYWELL V7-1C17D8-048 Premium Mini Switch 15a Spdt Long Straight Lever | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59 ουγκιά2.34 "SPDT-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.165 "0.18 ουγκιά277 VAC15A€8.72
HONEYWELL V7-1S17D8-022 Premium Mini Switch 0.1a Spdt Long Straight Lever | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 ουγκιά1.41 "SPDT-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.085 "0.28 ουγκιά125 VAC0.1A€10.63
HONEYWELL V7-1V19E9-048 Premium Mini Switch 21a Spdt Long Straight Lever | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 ουγκιά2.34 "SPDT-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.12 "0.10 ουγκιά277 VAC21A€17.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-2B17D8-162 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Straight Lever
€12.19 /μονάδα