Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL TL7235A1003 T-stat Line V Digital | AF2PGT 6WY23

HONEYWELL TL7235A1003 T-stat Line V Ψηφιακό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PGT Μοντέλο: TL7235A1003Cross Ref: 6WY23

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€186.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης τάσης γραμμής
ΧρώμαΆσπρο
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V15A
Περιοχή ελέγχου40 βαθμοί έως 86 βαθμοί F
Βάθος7 / 8 "
Διαφορικός+/- 1 βαθμοί F
Τύπος οθόνηςΨηφιακή οθόνη LCD
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC15
Ύψος4.875 "
Αριθμός διακοπτών1
Τύπος αισθητήραΘερμίστορ
Εναλλαγή δράσηςΑνοιχτό στο Rise
Τύπος διακόπτηDPST
Θερμ. Ευαισθησία1 βαθμοί F
Εύρος τάσης208 έως 240 VAC
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL TL7235A1003 T-stat Line V Ψηφιακό
€186.83 /μονάδα