Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πρόγραμμα HONEYWELL TH2110DV1008 / U Ψηφιακός θερμοστάτης 1h 1c 5-2 | AC2AQK 2HFF6

HONEYWELL Πρόγραμμα TH2110DV1008/U Digital Thermostat 1h 1c 5-2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AQK Μοντέλο: TH2110DV1008/UCross Ref: 2HFF6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€94.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης χαμηλής τάσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχουΘερμάνετε 40 βαθμούς έως 90 βαθμούς F, δροσερό 50 βαθμούς έως 99 βαθμούς F
Βάθος1.125 "
Τύπος οθόνηςμε οπίσθιο φωτισμό
Εναλλαγή ανεμιστήραΑυτόματη ενεργοποίηση
Ύψος4 11 / 16 "
Κλείδωμα πληκτρολογίουΟχι
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετος
Μέθοδος ισχύοςΕνσύρματο / Μπαταρία
Προγράμματα ανά εβδομάδα5-2
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΟχι
Στάδια θερμότητας1
Εναλλαγή συστήματοςΘερμική ψύξη
Θερμ. Ρυθμίσεις ανά ημέρα4
Ονομασίες τερματικώνR, C, Y, W, G, O / B
Τάση20 έως 30 VAC
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • 750mV Συμβατό (Ναι)
    • Συμβατό με διπλό μετασχηματιστή (Όχι)
    • Έλεγχος υγρασίας (Όχι)
    • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (Ναι)
    • Προγραμματιζόμενος ανεμιστήρας (Όχι)
    • Στάδια Cool (1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Πρόγραμμα TH2110DV1008/U Digital Thermostat 1h 1c 5-2
€94.63 /μονάδα