Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρελέ εναλλαγής HONEYWELL RA89A1074 24 V | AB9MXC 2E866

HONEYWELL RA89A1074 Ρελέ μεταγωγής 24 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MXC Μοντέλο: RA89A1074Σταυρός: 2E866

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€179.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ μετασχηματιστή
Πηνία πηνίου24
Βάθος2-5 / 16 "
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V10.2
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC5.1
Ύψος5.25 "
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V61.2
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V30.6
ΒάσηΠαγκόσμιος
Ανθεκτικό Amps @ 120V10
Τύπος διακόπτηSPST
ΧαρακτηριστικάΜονάδα αγωγού / μονάδας (Υδρονική εφαρμογή)
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.918
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό Amps @ 240V (6)
    • Κύριος μετασχηματιστής (V) (120)
    • Μετασχηματιστής δευτερεύοντος (V) (24)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΒάσηΤύπος διακόπτηΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Εναλλαγή ρελέ HONEYWELL RA889A1001 | AB3BAQ 1RC38 RA889A10013-1 / 2 "6.25 "Παγκόσμιος1 SPDT συν 1 Powerpile SPSTΜονάδα αγωγού / μονάδας (Υδρονική εφαρμογή)4.437 "€155.87
HONEYWELL R8285A1048 Κέντρο ελέγχου ανεμιστήρα | AD7FAL 4E393 R8285A10484"1"4 x 4 "κουτί διακλάδωσηςSPDT4X4 Στήριγμα κουτιού διακλάδωσης4"€97.09
HONEYWELL R8845U1003 Ζεύγη τάσης μετασχηματιστή ρελέ μετασχηματιστή | CJ3QWC 278Y75 R8845U1003------€171.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL RA89A1074 Ρελέ μεταγωγής 24 V
€179.22 /μονάδα