Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL R8285A1048 Κέντρο ελέγχου ανεμιστήρα | AD7FAL 4E393

HONEYWELL R8285A1048 Έλεγχος κεντρικού ανεμιστήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FAL Μοντέλο: R8285A1048Σταυρός: 4E393

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ μετασχηματιστή
Πηνία πηνίου24
Βάθος4"
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V12
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC6
Ύψος1"
HP3/4
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V72
Βάση4 x 4 "κουτί διακλάδωσης
Τύπος διακόπτηSPDT
Χαρακτηριστικά4X4 Στήριγμα κουτιού διακλάδωσης
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.179
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9032896025
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Πλήρες φορτίο Amps @ 208V (6)
    • Κλειδωμένο στροφείο Amps @ 208V (35)
    • Κύριος μετασχηματιστής (V) (120)
    • Μετασχηματιστής δευτερεύοντος (V) (24)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΒάσηΤύπος διακόπτηΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Εναλλαγή ρελέ HONEYWELL RA889A1001 | AB3BAQ 1RC38 RA889A10013-1 / 2 "6.25 "Παγκόσμιος1 SPDT συν 1 Powerpile SPSTΜονάδα αγωγού / μονάδας (Υδρονική εφαρμογή)4.437 "€155.87
Ρελέ εναλλαγής HONEYWELL RA89A1074 24 V | AB9MXC 2E866 RA89A10742-5 / 16 "5.25 "ΠαγκόσμιοςSPSTΜονάδα αγωγού / μονάδας (Υδρονική εφαρμογή)4.25 "€179.22
HONEYWELL R8845U1003 Ζεύγη τάσης μετασχηματιστή ρελέ μετασχηματιστή | CJ3QWC 278Y75 R8845U1003------€171.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL R8285A1048 Έλεγχος κεντρικού ανεμιστήρα
€97.09 /μονάδα