Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL PF13-M Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Λευκό αναστρέψιμο M | AA6TUB 14W310

HONEYWELL PF13-M Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Λευκό αναστρέψιμο M

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TUB Μοντέλο: PF13-MCross Ref: 14W310

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντι ανθεκτικό σε κοπή
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA1
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA4
Υλικό επίστρωσηςΟχι αλειμμένος
ΧρώμαΆσπρο
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήGunn
Cut ResistantΝαι
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
ΧέριΑμφιδέξιος
Μήκος9.75 "
Υλικό γραμμήςΠολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
ΜέγεθοςM
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6116938800
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
HONEYWELL PF13-S Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Λευκό αναστρέψιμο S | AA6TUA 14W309 PF13-S9"S€22.69
HONEYWELL PF13-L Ανθεκτικό σε γάντι γάντι λευκό αναστρέψιμο L | AA6TUC 14W311 PF13-Λ10.25 "L€39.03
HONEYWELL PF13-XL Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Λευκό αναστρέψιμο Xl | AA6TUD 14W312 PF13-XL11 "XL€39.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL PF13-M Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Λευκό αναστρέψιμο M
€39.03 /μονάδα