Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γάντια Γάντια HONEYWELL KV200-M Κίτρινα με Μπλε M Pr | AC8PUB 3CZL2

HONEYWELL KV200-M Γάντια ανθεκτικά στην κοπή κίτρινο με μπλε M Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PUB Μοντέλο: KV200-MCross Ref: 3CZL2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI3000
ANSI κομμένα γραμμάρια1052
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA4
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Υλικό επίστρωσηςΦυσικό ελαστικό λατέξ
ΧρώμαΚίτρινο / Μπλε
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήGunn
Cut ResistantΝαι
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge10
Υλικό γραμμήςΚέβλαρ (Ρ)
Υλικό φοίνικαΦυσικό λάστιχο
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςM
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ6116105530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
Γάντια Γάντια HONEYWELL KV200-S Κίτρινα με Μπλε S Pr | AC8PUA 3CZL1 KV200-SS2€4.79
Γάντια Γάντια HONEYWELL KV200-L Κίτρινα με Μπλε L Pr | AC8PUC 3CZL3 KV200-ΛL2€3.64
HONEYWELL KV200-XL Γάντια ανθεκτικά στην κοπή κίτρινο με μπλε Xl Pr | AC8PUD 3CZL4 KV200-XLXL2€3.64
HONEYWELL KV200-XXL Γάντια ανθεκτικά στην κοπή κίτρινο με μπλε 2xl Pr | AC8PUE 3CZL5 KV200-XXL2XL2€3.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL KV200-M Γάντια ανθεκτικά στην κοπή κίτρινο με μπλε M Pr
€3.64 /πακέτο