Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL HZ432K Σετ ελέγχου ζώνης 4 ενισχυτές εξόδου ζώνης 10va | AB9ZMC 2GYE1

HONEYWELL HZ432K Κιτ Ελέγχου Ζώνης 4 Ενισχυτές εξόδου ζώνης 10va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZMC Μοντέλο: HZ432KCross Ref: 2GYE1
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
€853.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ελέγχου TrueZONE (R)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-20 να 150
ΧρώμαΓκρί
σύνδεσηΤερματικά μπουτόν
Βάθος2"
Ύψος13.5 "
Έξοδος Amps10 VA
Μέθοδος ισχύος24 Vac
Απαιτεί3 Θέρμανση, 2 δροσερός θερμοστάτης
Ονομασίες τερματικώνFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATS
ΧαρακτηριστικάΠίνακας για συμβατικές, αντλίες θερμότητας ή εφαρμογές διπλού καυσίμου, εφαρμογές για 4 ζώνες
Τάση (AC)24
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1645
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑπαιτείΟνομασίες τερματικώνΧαρακτηριστικάΤιμή
HONEYWELL HZ311K Σετ ελέγχου ζωνών 3 ενισχυτές εξόδου ζώνης 6.25 | AB9ZMB 2GYD9 HZ311Κ8.125 "1 Θέρμανση, 1 δροσερός θερμοστάτηςThree Of M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, One Of Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATSΠίνακας για συμβατικές εφαρμογές ενός σταδίου έως 3 ζώνες 1H / 1C€393.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL HZ432K Κιτ Ελέγχου Ζώνης 4 Ενισχυτές εξόδου ζώνης 10va
€853.39 /μονάδα