Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GKBA14L6 Ασφάλεια Interlock Sw 2no 2nc 10a @ 600v | AA3RHT 11T845

HONEYWELL GKBA14L6 Interlock ασφαλείας Sw 2no 2nc 10a@600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RHT Μοντέλο: GKBA14L6Σταυρός: 11T845
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
€718.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλειας διπλής εισόδου στυλ DIN
Αξιολόγηση επαφών AC1mA έως 10A @ 600V
Μήκος ενεργοποιητή3.03 "
Υλικό σώματοςΨευδάργυρος Die-Cast
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας2NO, 2NC, Αργή δράση, Break Before Make, NEMA A300
Υλικό επαφήςΑσημένιο
Αξιολόγηση επαφών DC1mA έως 10A @ 250V
Βάθος1.68 "
Υλικό κεφαλήςΨευδάργυρος Die-Cast
Ύψος4.79 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη8 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
ΣτυλΕμπρός και πάνω άνοιγμα, ευθεία κλειδί
Πλάτος1.65 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μηχανική ζωή έως 15 εκατομμύρια λειτουργίες, 6 λίβρες Δύναμη εξαγωγής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
HONEYWELL GKBA16L6 Ασφάλεια Interlock Sw 1no 3nc 10a @ 600v | AA3RHV 11T847 GKBA16L61NO, 3NC, Αργή δράση, Break Before Make, NEMA A300€713.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GKBA14L6 Interlock ασφαλείας Sw 2no 2nc 10a@600v
€718.90 /μονάδα