Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης Interlock HONEYWELL FFS-11-10 1nc / 1no Abs | AA3RHQ 11T838

HONEYWELL FFS-11-10 Διακόπτης Interlock 1nc/1no Abs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RHQ Μοντέλο: FFS-11-10Σταυρός: 11T838
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
€1,343.96 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC2A @ 230V
Βάθος ενεργοποιητή0.67 "
Ύψος ενεργοποιητή3.43 "
Πλάτος ενεργοποιητή0.94 "
Υλικό σώματοςABS
Μήκος καλωδίου32.8ft.
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC2Α @ 30V
Εκτίμηση IP67
Απόσταση ανίχνευσης εκτός0.47 "
Απόσταση ανίχνευσης0.28 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Διακόπτης βάθους0.75 "
Διακοπή ύψους3.43 "
Διακόπτης πλάτους0.94 "
Τύπος τερματισμούΓυμνό καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μπλε ABS ρητίνη γεμάτη. Δόνηση 50Hz έως 100Hz. Σοκ 10G

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος ενεργοποιητήΎψος ενεργοποιητήΠλάτος ενεργοποιητήΜήκος καλωδίουΑπόσταση ανίχνευσης εκτόςΑπόσταση ανίχνευσηςΔιακοπή ύψουςΤιμή
HONEYWELL FF6-11-AC-03 Διακόπτης Interlock 1nc/1no Abs | AA3RHL 11T824 FF6-11-AC-030.75 "3.25 "0.75 "9.8ft.1.18 "0.4 "3.25 "€557.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL FFS-11-10 Διακόπτης Interlock 1nc/1no Abs
€1,343.96 /μονάδα