HONEYWELL F300E1035 Ηλεκτρονικό φίλτρο αέρα 120 V 20 H x 25 W | AC3GHU 2TE87

HONEYWELL F300E1035 Electronic Air Cleaner 120 V 20 H x 25 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3GHU Μοντέλο: F300E1035Cross Ref: 2TE87

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,506.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό καθαριστικό αέρα
Ροή αέρα2000 cfm
Ενισχυτές AC0.4
ΧρώμαΜπλε
Βάθος6-3 / 4 "
Ύψος αγωγού20 "
Πλάτος αγωγού25 "
Ύψος20.187 "
Hz60
Τοποθετήστεαγωγός
ΧαρακτηριστικάΚατοικίες
Τάση120
Πλάτος25.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)69.6
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΎψος αγωγούΠλάτος αγωγούΎψοςΠλάτοςΤιμή
HONEYWELL F300E1001 Ηλεκτρονικό φίλτρο αέρα 120 V 16 H x 20 W | AC3GHQ 2TE84 F300E10011200 cfm16 "20 "16.187 "20.5 "€1,295.07
HONEYWELL F300E1019 Ηλεκτρονικό φίλτρο αέρα 120 V 16 H x 25 W | AC3GHR 2TE85 F300E10191400 cfm16 "25 "16.187 "25.5 "€1,341.61
HONEYWELL F300E1027 Ηλεκτρονικό φίλτρο αέρα 120 V 20 H x 20 W | AC3GHT 2TE86 F300E10271400 cfm20 "20 "20.187 "20.5 "€1,341.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL F300E1035 Electronic Air Cleaner 120 V 20 H x 25 W
€1,506.93 /μονάδα