Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 4TL1-3 Διακόπτης εναλλαγής 4pdt 12 Ενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VXZ 24D358

HONEYWELL 4TL1-3 Εναλλαγή Διακόπτης 4pdt 12 Βύσμα Ενεργοποίηση/Ενεργοποίηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VXZ Μοντέλο: 4TL1-3Σταυρός: 24D358

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€150.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Στυλ ενεργοποιητήΤυπικός μοχλός
Φόρμα Επικοινωνίας4PDT
Αξιολόγηση επαφών DC0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήσηΕφαρμογές που απαιτούν στρατιωτική πιστοποίηση ή βαθμολογία στρατιωτικής σφραγίδας
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.47 "
Μήκος μίσχου0.47 "
Λειτουργία διακόπτηΕνεργό / Ενεργό
ΤερματικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΜήκος μίσχουΤιμή
Ενεργοποίηση / ενεργοποίηση συνδέσμου HONEYWELL 4TL1-3D Διακόπτης εναλλαγής 4pdt 12 | AB7VYB 24D360 4TL1-3D1.05 "Κλείδωμα μοχλού0.42 "€208.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 4TL1-3 Εναλλαγή Διακόπτης 4pdt 12 Βύσμα Ενεργοποίηση/Ενεργοποίηση
€150.79 /μονάδα