Πλαίσιο HOFFMAN P2F1065, 1000 x 600 x 500mm | CH8QDH

HOFFMAN P2F1065 Πλαίσιο, 1000 x 600 x 500 mm

Είδος: CH8QDH Μοντέλο: P2F1065
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκορνίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Πλαίσιο HOFFMAN P2F10125, 1000 x 1200 x 500mm | CH8QDF P2F10125-
RFQ
Πλαίσιο HOFFMAN P2F1064, 1000 x 600 x 400mm | CH8QDG P2F1064-
RFQ
Πλαίσιο HOFFMAN P2F1066, 1000 x 600 x 600mm | CH8QDJ P2F1066-
RFQ
Πλαίσιο HOFFMAN P2F1085, 1000 x 800 x 500mm | CH8QDK P2F1085-
RFQ
Πλαίσιο HOFFMAN P2F1086, 1000 x 800 x 600mm | CH8QDL P2F1086-
RFQ
Πλαίσιο HOFFMAN P2F1088, 1000 x 800 x 800mm | CH8QDM P2F1088-
RFQ
Πλαίσιο HOFFMAN P2F12125, 1200 x 1200 x 500mm | CH8QDN P2F12125-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN P2F1065 Πλαίσιο, 1000 x 600 x 500 mm