HOFFMAN LHC353020 Μεταλλικό περίβλημα 13.78 ίντσες Ύψος x 11.81 ίντσες πλάτος x 7.87 ίντσες βάθος | AG2QRH 32FE86

HOFFMAN LHC353020 Μεταλλικό περίβλημα 13.78 ίντσες Ύψος x 11.81 ίντσες πλάτος x 7.87 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QRH Μοντέλο: LHC353020Cross Ref: 32FE86

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€394.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαLight Gray
Βάθος7.87 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματος1/4 Περιστρεφόμενο μάνδαλο με βιδωτό οδηγό
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαRAL 7035 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος13.78 "
Εσωτερικό πάνελ32FE94
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΑτσάλι
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 12
Πλάτος11.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.931
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)36.2
Πλάτος πλοίου (cm)32.39
Κωδικός ΕΣ8537109050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN LHC252015 Μεταλλικό περίβλημα 9.84 ίντσες Ύψος x 7.87 ίντσες Πλάτος χάλυβας | AG2QRF 32FE84 LHC2520155.91 "9.84 "32FE927.87 "€243.65
HOFFMAN LHC302515 Μεταλλικό περίβλημα 11.81 ίντσες Ύψος x 9.84 ίντσες πλάτος x 5.91 ίντσες βάθος | AG2QRG 32FE85 LHC3025155.91 "11.81 "32FE939.84 "€268.63
HOFFMAN LHC151512 Μεταλλικό περίβλημα 5.91 ίντσες Ύψος x 5.91 ίντσες πλάτος χάλυβας | AG2RDY 32FE80 LHC1515124.72 "5.91 "32FE885.91 "€156.79
HOFFMAN LHC201512 Μεταλλικό περίβλημα 7.87 ίντσες Ύψος x 5.91 ίντσες Πλάτος χάλυβας | AG2RDZ 32FE81 LHC2015124.72 "7.87 "32FE895.91 "€200.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN LHC353020 Μεταλλικό περίβλημα 13.78 ίντσες Ύψος x 11.81 ίντσες πλάτος x 7.87 ίντσες βάθος
€394.81 /μονάδα