HOFFMAN F66W60 Συρόμενο καλώδιο τροφοδοσίας 5 πόδια 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσα AH3HGE 32FM48

HOFFMAN F66W60 Τροφοδοσία μέσω Wireway 5 πόδια 6 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HGE Μοντέλο: F66W60Cross Ref: 32FM48

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€847.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρματόσχοινα
Εξώφυλλοκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Grey Polyester Powder Finish
Ύψος6"
Μήκος5ft.
ΥλικόΑτσάλι
Αξιολόγηση NEMA12
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ: Χωρίς νοκ-άουτ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN F22W12 Συρόμενο καλώδιο τροφοδοσίας 2.50 ίντσες πλάτος x 2.50 ίντσες Ύψος | AH3HFR 32FM17 F22W122.5 "1"2.5 "€252.68
HOFFMAN F22W24 Συρόμενο καλώδιο τροφοδοσίας 2.50 ίντσες πλάτος x 2.50 ίντσες Ύψος | AH3HFT 32FM18 F22W242.5 "2"2.5 "€313.87
HOFFMAN F22W36 Συρόμενο καλώδιο τροφοδοσίας 2.50 ίντσες πλάτος x 2.50 ίντσες Ύψος | AH3HFU 32FM19 F22W362.5 "3ft.2.5 "€380.73
HOFFMAN F44W12 Συρόμενο καλώδιο τροφοδοσίας 1 πόδια 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HFV 32FM25 F44W124"1"4"€285.06
HOFFMAN F44W24 Τροφοδοσία μέσω καλωδίων 2 πόδια 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HFW 32FM27 F44W244"2"4"€353.61
HOFFMAN F44W36 Συρόμενο καλώδιο τροφοδοσίας 3 πόδια 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HFX 32FM28 F44W364"3ft.4"€440.44
HOFFMAN F44W60 τροφοδοσία μέσω καλωδίων 5 πόδια 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HFY 32FM30 F44W604"5ft.4"€596.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F66W60 Τροφοδοσία μέσω Wireway 5 πόδια 6 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες ύψος
€847.67 /μονάδα