HOFFMAN F66L120 Lay-ln Wireway 10 πόδια 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες Ύψος χάλυβας | AH3HFH 32FL93

HOFFMAN F66L120 Lay-ln Wireway 10 πόδια 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες ύψος χάλυβας

Στοιχείο: AH3HFH Μοντέλο: F66L120Cross Ref: 32FL93
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,653.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρματόσχοινα
Εξώφυλλοκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Grey Polyester Powder Finish
Ύψος6"
Μήκος10ft.
ΥλικόΑτσάλι
Αξιολόγηση NEMA12
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)313.69
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ: Χωρίς νοκ-άουτ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN F22L06 Lay-ln Wireway 0.5 πόδια 2.50 ίντσες πλάτος x 2.50 ίντσες Ύψος | AH3HET 32FL59 F22L062.5 "0.5ft.2.5 "€243.44
HOFFMAN F22L12 Lay-ln Wireway 1 πόδια 2.50 ίντσες Πλάτος x 2.50 chψος chντσο | AH3HEU 32FL60 F22L122.5 "1"2.5 "€273.39
HOFFMAN F22L24 Lay-ln Wireway 2 Feets 2.50 Inch Πλάτος x 2.50 Inch Ύψος | AH3HEV 32FL61 F22L242.5 "2"2.5 "€352.37
HOFFMAN F22L48 Lay-ln Wireway 4 πόδια 2.50 ίντσες Πλάτος x 2.50 chντος ightψος | AH3HEW 32FL62 F22L482.5 "4ft.2.5 "€537.95
HOFFMAN F44L06 Lay-ln Wireway 0.5 πόδια 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος χάλυβας | AH3HEY 32FL67 F44L064"0.5ft.4"€282.21
HOFFMAN F44L12 Lay-ln Wireway 1 πόδια 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος χάλυβας | AH3HEZ 32FL68 F44L124"1"4"€327.97
HOFFMAN F44L120 Lay-ln Wireway 10 πόδια 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος χάλυβας | AH3HFA 32FL69 F44L1204"10ft.4"€1,142.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F66L120 Lay-ln Wireway 10 πόδια 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες ύψος χάλυβας
€1,653.25 /μονάδα