Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN F66G45E Elbow 45 Degree Χάλυβας 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Μήκος | AG2THV 32FN87

HOFFMAN F66G45E Ebow 45 Degree Commercial Steel 6 Inch Ύψος x 6 Inch μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2THV Μοντέλο: F66G45ECross Ref: 32FN87

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€163.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος45 βαθμός αγκώνα
φινίρισμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
ΛειτουργίαΟποιαδήποτε πλευρά μπορεί να αφαιρεθεί, διατηρώντας τη δυνατότητα τοποθέτησης ανεξάρτητα από το πώς προσανατολίζεται ο αγκώνας
Ύψος6"
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
ΧαρακτηριστικάΚαθορισμός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ8536908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΎψοςΜήκοςΤύπος περιβλήματος NEMAΧαρακτηριστικάΤιμή
HOFFMAN F44LE45A Elbow 45 Degree Βιομηχανικός χάλυβας 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Μήκος | AG2TEB 32FL76 F44LE45ΑΧρησιμοποιήθηκε για να αλλάξει την κατεύθυνση ενός Wireway Run4"4"12Ανοίξτε την κορυφή€534.58
HOFFMAN F66LE45A Elbow 45 Degree Βιομηχανικός Χάλυβας 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Μήκος | AG2TEM 32FM01 F66LE45ΑΧρησιμοποιήθηκε για να αλλάξει την κατεύθυνση ενός Wireway Run6"6"12Ανοίξτε την κορυφή€643.79
HOFFMAN F44WE45 Elbow 45 Degree Industrial Steel 4 Inch Ύψος x 4 Inch Μήκος | AG2TFJ 32FM33 F44WE45Χρησιμοποιήθηκε για να αλλάξει την κατεύθυνση ενός Wireway Run4"4"12Τροφοδοτήστε μέσω€347.46
HOFFMAN F44G45E Elbow 45deg. Εμπορικός χάλυβας ύψος 4 ίντσες x 4 ίντσες μήκος | AG2THG 32FN75 F44G45ΕΟποιαδήποτε πλευρά μπορεί να αφαιρεθεί, διατηρώντας τη δυνατότητα τοποθέτησης ανεξάρτητα από το πώς προσανατολίζεται ο αγκώνας4"4"1-€140.14
HOFFMAN F1010G45E Ebow, 45 Degree, 10 x 10 Inch Size, Grey, Steel | CH8JYF F1010G45Ε------
RFQ
HOFFMAN F1212G45E Αγκώνας, 45 Μοίρες, Μέγεθος 12 x 12 ίντσες, Γκρι, Ατσάλι | CH8KAZ F1212G45Ε------
RFQ
HOFFMAN F126LE45A Αγκώνας, 45 Μοίρες, Μέγεθος 12 x 6 ίντσες, Γκρι, Ατσάλι, Άνοιγμα κορυφής | CH8KCY F126LE45Α------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F66G45E Ebow 45 Degree Commercial Steel 6 Inch Ύψος x 6 Inch μήκος
€163.94 /μονάδα