HOFFMAN F44T160GVP Lay-In Επίπεδο κάλυμμα Wireway 4 ίντσες Πλάτος x 4 ίντσες ύψος | AH3HJU 32FN21

HOFFMAN F44T160GVP Lay-In Επίπεδο κάλυμμα Wireway 4 ίντσες Πλάτος x 4 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HJU Μοντέλο: F44T160GVPCross Ref: 32FN21

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€156.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρματόσχοινα
ΕξώφυλλοΔιαμέρισμα
φινίρισμαANSI 61 Grey Polyester Powder Finish
Ύψος4"
Μήκος5ft.
ΥλικόΑτσάλι
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7625
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ: Χωρίς νοκ-άουτ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN F1010T148GVP Lay-In Επίπεδο κάλυμμα Wireway 10 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες Ύψος | AH3HJH 32FN11 F1010T148GVP10 "4ft.10 "€584.48
HOFFMAN F1212T124GVP Επίπεδο κάλυμμα Wireway 12 ιντσών πλάτος x 12 ίντσες ύψος | AH3HJJ 32FN12 F1212T124GVP12 "2"12 "€405.46
HOFFMAN F1212T136GVP Lay-In Flat-Cover Wireway 12 Inch Width x 12 Inch Heψος | AH3HJK 32FN13 F1212T136GVP12 "3ft.12 "€596.19
HOFFMAN F1212T148GVP Lay-In Επίπεδο κάλυμμα Wireway 12 ιντσών Πλάτος x 12 ίντσες ύψος | AH3HJL 32FN14 F1212T148GVP12 "4ft.12 "€711.39
HOFFMAN F1212T160GVP Lay-In Επίπεδο κάλυμμα Wireway 12 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες Ύψος | AH3HJM 32FN15 F1212T160GVP12 "5ft.12 "€824.92
HOFFMAN F44T1120GVP Επίπεδο κάλυμμα Wireway 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HJN 32FN16 F44T1120GVP4"10ft.4"€367.33
RFQ
HOFFMAN F44T112GVP Lay-In Επίπεδο κάλυμμα Wireway 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HJP 32FN17 F44T112GVP4"1"4"€45.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F44T160GVP Lay-In Επίπεδο κάλυμμα Wireway 4 ίντσες Πλάτος x 4 ίντσες ύψος
€156.20 /μονάδα