Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN F44LN2 Nipple Wireway Steel 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες L | AG2TEH 32FL82

HOFFMAN F44LN2 Nipple Wireway Steel Ύψος 4 ιντσών x 4 ίντσες L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TEH Μοντέλο: F44LN2Cross Ref: 32FL82

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€317.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
φινίρισμαANSI 61 Grey Polyester Powder Finish
Ύψος4"
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA12
ΧαρακτηριστικάΣυρματόσχοινα
Πλάτος568565 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8536908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN F44LN3 Nipple Wireway Steel 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες L | AG2TEJ 32FL83 F44LN3ANSI 61 Grey Polyester Powder Finish4"4"568588 "€328.55
HOFFMAN F66LN3 Θήκη Ind Steel 6 ιντσών ightψος x 6 ίντσα Μήκος | AG2TER 32FM05 F66LN3ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα6"6"-€370.37
Θηλή HOFFMAN F22LN1, 2.5 x 2.5 x 1 ίντσα Μέγεθος, Γκρι, Ατσάλι | CH8KFY F22LN1-----
RFQ
Θηλή HOFFMAN F22LN2, 2.5 x 2.5 x 2 ίντσες Μέγεθος, Γκρι, Ατσάλι | CH8KFZ F22LN2-----
RFQ
Θηλή HOFFMAN F22LN3, 2.5 x 2.5 x 3 ίντσες Μέγεθος, Γκρι, Ατσάλι | CH8KGA F22LN3-----
RFQ
Θηλή HOFFMAN F44LN1, 4 x 4 x 1 ίντσα Μέγεθος, Γκρι, Ατσάλι | CH8KMH F44LN1-----
RFQ
Θηλή HOFFMAN F66LN1, 6 x 6 x 1 ίντσα Μέγεθος, γκρι, ατσάλι | CH8KUJ F66LN1-----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F44LN2 Nipple Wireway Steel Ύψος 4 ιντσών x 4 ίντσες L
€317.81 /μονάδα