Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN F44LE9KOKT Αγκώνας 90 μοιρών βιομηχανικός χάλυβας 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες μήκος | AG2TEF 32FL80

HOFFMAN F44LE9KOKT Αγκώνας 90 μοιρών βιομηχανικός χάλυβας 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2TEF Μοντέλο: F44LE9KOKTCross Ref: 32FL80

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€535.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
φινίρισμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
ΛειτουργίαΧρησιμοποιήθηκε για να αλλάξει την κατεύθυνση ενός Wireway Run
Ύψος4"
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA12
ΧαρακτηριστικάΑντίθετα προς τα δεξιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)14.61
Κωδικός ΕΣ8536908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
HOFFMAN F44LE9KT Αγκώνας 90 μοιρών βιομηχανικός χάλυβας 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες μήκος | AG2TEG 32FL81 F44LE9KTΔεξιόστροφη€528.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F44LE9KOKT Αγκώνας 90 μοιρών βιομηχανικός χάλυβας 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες μήκος
€535.71 /μονάδα