HOFFMAN F1212T124GV Lay-ln Wireway 2 Feet 12 Inch Width x 12 Inch Ύψος | AH3HKK 32FN36

HOFFMAN F1212T124GV Lay-ln Wireway 2 πόδια 12 ίντσες Πλάτος x 12 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HKK Μοντέλο: F1212T124GVCross Ref: 32FN36

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€352.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρματόσχοινα
ΕξώφυλλοΔιαμέρισμα
φινίρισμαΆβαφο γαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος12 "
Μήκος2"
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)62.87
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ: Με νοκ-άουτ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN F1212T136GV Lay-ln Wireway 3 Feet 12 Inch Width x 12 Inch Ύψος | AH3HKL 32FN37 F1212T136GV12 "3ft.12 "€470.06
HOFFMAN F1212T148GV Lay-ln Wireway 4 Feet 12 Inch Width x 12 Inch Ύψος | AH3HKM 32FN38 F1212T148GV12 "4ft.12 "€667.45
HOFFMAN F1212T160GV Lay-ln Wireway 5 Feet 12 Inch Width x 12 Inch Ύψος | AH3HKN 32FN39 F1212T160GV12 "5ft.12 "€732.93
HOFFMAN F44T124GV Lay-ln Wireway 2 Feet 4 Inch Width x 4 Inch Ύψος | AH3HKP 32FN40 F44T124GV4"2"4"€58.87
HOFFMAN F44T148GV Lay-ln Wireway 4 Feet 4 Inch Width x 4 Inch Ύψος | AH3HKQ 32FN41 F44T148GV4"4ft.4"€118.19
HOFFMAN F66T124GV Lay-ln Wireway 2 πόδια 6 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες ύψος | AH3HKR 32FN42 F66T124GV6"2"6"€103.22
HOFFMAN F66T136GV Lay-ln Wireway 3 Feet 6 Inch Width x 6 Inch Ύψος | AH3HKT 32FN43 F66T136GV6"3ft.6"€129.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F1212T124GV Lay-ln Wireway 2 πόδια 12 ίντσες Πλάτος x 12 ίντσες ύψος
€352.30 /μονάδα