Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN E4PBSS Περίβλημα κουμπιού 22.5mm 4 οπές | AG2TPJ 32FR43

HOFFMAN E4PBSS Περίβλημα κουμπιού 22.5 mm 4 οπές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TPJ Μοντέλο: E4PBSSCross Ref: 32FR43
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
€857.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουμπιών
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αγωγούΔεν παρέχονται οπές εισόδου αγωγού
Βάθος2.75 "
Ύψος1"
Μέγεθος τρύπας22mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕξωτερικά πόδια
Αξιολόγηση NEMA12, 4, 4Χ
Αριθμός στηλών1
Αριθμός οπών4
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγεθος τρύπαςΑριθμός οπώνΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN E1PBSS Κουμπί μπουτόν 30.5 mm 1 τρύπα Εξωτερικά πόδια | AG2TPB 32FR36 E1PBSS2.75 "3.5 "30mm14.25 "€506.28
HOFFMAN E2PBSS Κουμπί μπουτόν 30.5mm 2 οπές Εξωτερικά πόδια | AG2TPE 32FR39 E2PBSS2.75 "5.75 "30mm23.25 "€616.06
HOFFMAN E3PBSS Κουμπί μπουτόν 3 οπές 30.5 mm 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AG2TPG 32FR41 E3PBSS2.75 "8"30mm33.25 "€727.15
HOFFMAN E6PBSS Περίβλημα κουμπιού 30.5mm 6 οπές | AG2TPK 32FR45 E6PBSS3"9.5 "30mm66.25 "€1,072.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN E4PBSS Περίβλημα κουμπιού 22.5 mm 4 οπές
€857.54 /μονάδα