HOFFMAN CSD362410 Μεταλλικό περίβλημα 36 ίντσες Ύψος x 24 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες βάθος | AG2RWA 32FJ72

HOFFMAN CSD362410 Μεταλλικό περίβλημα 36 ίντσες Ύψος x 24 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RWA Μοντέλο: CSD362410Cross Ref: 32FJ72

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,352.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος10 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματος1/4 Περιστρεφόμενο μάνδαλο με βιδωτό οδηγό
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος36 "
Εσωτερικό πάνελ32FK30
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16, 18
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA4, 12, 13
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)103.51
Πλάτος πλοίου (cm)64.14
Κωδικός ΕΣ8537109050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN CSD12126 Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Κρυφό ύψος | AG2RTX 32FJ23 CSD12126Γκρί6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα12 "32FK0812 "€743.37
HOFFMAN CSD16126 Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες Πλάτος τοίχος | AG2RTY 32FJ24 CSD16126Γκρί6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "32FK1012 "€690.85
HOFFMAN CSD16128 Μεταλλικό περίβλημα ύψος 16 ίντσας x 8 ίντσες βάθος τοίχου | AG2RTZ 32FJ25 CSD16128Γκρί8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "32FK1012 "€735.01
HOFFMAN CSD16166 Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες πλάτος μεντεσέ | AG2RUA 32FJ26 CSD16166Γκρί6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "32FK1216 "€747.52
HOFFMAN CSD16168 Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2RUB 32FJ27 CSD16168Γκρί8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "32FK1216 "€799.44
HOFFMAN CSD16208 Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2RUC 32FJ28 CSD16208Γκρί8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "32FK1420 "€843.03
HOFFMAN CSD20166 Μεταλλικό περίβλημα ύψος 20 ίντσες x 16 ίντσες πλάτος τοίχος | AG2RUD 32FJ29 CSD20166Γκρί6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα20 "32FK1416 "€747.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN CSD362410 Μεταλλικό περίβλημα 36 ίντσες Ύψος x 24 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες βάθος
€1,352.43 /μονάδα