Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN ASWV44 Περιστρεφόμενο βάθρο 1.60 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος | AG2TJT 32FR02

HOFFMAN Περιστρεφόμενος βάθρος ASWV44 Ύψος 1.60 ίντσες x μήκος 4 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2TJT Μοντέλο: ASWV44Cross Ref: 32FR02

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,147.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο βάθρο
Ύψος1.6 "
Μήκος4"
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ στήριξης
Πλάτος568564 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN Περιστρεφόμενος βάθρος ASWV44 Ύψος 1.60 ίντσες x μήκος 4 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες
€1,147.73 /μονάδα