Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN ASG8X6X4 Μεταλλικό κουτί έλξης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος | AG2QRR 32FG49

HOFFMAN ASG8X6X4 Μεταλλικό κουτί έλξης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QRR Μοντέλο: ASG8X6X4Cross Ref: 32FG49

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος8"
Εκτίμηση IP30
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΝοκ-άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή16, 14, 12
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)16.21
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΤιμή
HOFFMAN ASG6X6X6 Μεταλλικό κουτί τράβηγμα περίβλημα από χάλυβα από άνθρακα | AG2QRM 32FG45 Asg6x6x66"Γαλβανιζέ6"€49.69
HOFFMAN ASE8X6X4 Μεταλλικό κουτί έλξης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QRQ 32FG48 ASE8X6X44"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"€56.03
HOFFMAN ASE24X12X12 Box, Screw Cover, 24 x 12 x 12 Inch Size, Grey, Steel, With Knockouts | CH8AKC ASE24X12X12----
RFQ
HOFFMAN ASE12X10X6 Box, Screw Cover, 12 x 10 x 6 Inch Size, Grey, Steel, With Knockouts | CH8ERA ASE12X10X6----
RFQ
Κουτί HOFFMAN ASE16X12X8, Βιδωτό κάλυμμα, 16 x 12 x 8 ίντσες Μέγεθος, Γκρι, Ατσάλι, Με Νοκ άουτ | CH8ERQ ASE16X12X8----
RFQ
HOFFMAN ASE16X14X3 Box, Screw Cover, 16 x 14 x 3 Inch Size, Grey, Steel, With Knockouts | CH8ERT ASE16X14X3----
RFQ
HOFFMAN ASE18X12X10 Box, Screw Cover, 18 x 12 x 10 Inch Size, Grey, Steel, With Knockouts | CH8ERW ASE18X12X10----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN ASG8X6X4 Μεταλλικό κουτί έλξης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος
€55.69 /μονάδα