Περίβλημα HOFFMAN ASG30X24X8NK Μεταλλικό κουτί έλξης 30 ιντσών Ύψος x 8 ίντσες Βάθος | AG2RPQ 32FH36

HOFFMAN Περίβλημα ASG30X24X8NK Μεταλλικό κουτί έλξης 30 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RPQ Μοντέλο: ASG30X24X8NKCross Ref: 32FH36

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€743.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος8"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος30 "
Εκτίμηση IP30
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή16, 14, 12
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN ASE6X6X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QRK 32FG43 ΑΣΕ6Χ6Χ4ΝΚ4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Χωρίς νοκ άουτ6"€40.79
HOFFMAN ASE6X6X6 Μεταλλικό κουτί έλξης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Νοκ-άουτ6"€50.73
HOFFMAN ASG6X6X6NK Μεταλλική βίδα περίβλημα βίδα σε ύψος 6 ίντσες | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Γαλβανιζέ6"Χωρίς νοκ άουτ6"€42.05
HOFFMAN ASE6X6X6NK Μεταλλικό κουτί έλξης 6 ιντσών πλάτος Ip30 | AG2QRP 32FG47 ΑΣΕ6Χ6Χ6ΝΚ6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Χωρίς νοκ άουτ6"€49.01
HOFFMAN ASE8X6X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης 8 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες βάθος | AG2QRT 32FG50 ΑΣΕ8Χ6Χ4ΝΚ4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"Χωρίς νοκ άουτ6"€53.92
HOFFMAN ASG4X4X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης 4 ιντσών Ύψος άνθρακας χάλυβας | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Γαλβανιζέ4"Χωρίς νοκ άουτ4"€31.43
HOFFMAN ASE4X4X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης Κάλυμμα από ανθρακούχο χάλυβα Ip30 | AG2RKR 32FG35 ΑΣΕ4Χ4Χ4ΝΚ4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"Χωρίς νοκ άουτ4"€32.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN Περίβλημα ASG30X24X8NK Μεταλλικό κουτί έλξης 30 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες βάθος
€743.32 /μονάδα