HOFFMAN ASE24X24X8 Μεταλλικό κουτί τράβηγμα βιδών τοίχου | AG2RPK 32FH31

HOFFMAN ASE24X24X8 Μεταλλικό κουτί έλξης με βίδες τοίχου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RPK Μοντέλο: ASE24X24X8Cross Ref: 32FH31

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€453.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος8"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος24 "
Εκτίμηση IP30
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΝοκ-άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή16, 14, 12
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.512
Ύψος πλοίου (cm)70.82
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)14.3
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN ASE4X4X4 Μεταλλικό κουτί έλξης 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες πλάτος Ip30 | AG2RKN 32FG32 ASE4X4X44"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"4"€34.01
HOFFMAN ASG4X4X4 Μεταλλικό κουτί έλξης 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος τοίχος | AG2RKP 32FG33 Asg4x4x44"Γαλβανιζέ4"4"€32.79
HOFFMAN ASE6X6X3 Μεταλλικό κουτί έλξης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 3 ίντσες βάθος | AG2RKT 32FG36 ASE6X6X33"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"6"€50.44
HOFFMAN ASG4X4X3 Μεταλλικό κουτί έλξης 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 3 ίντσες βάθος | AG2RKU 32FG37 Asg4x4x33"Γαλβανιζέ4"4"€35.62
HOFFMAN ASE8X6X6 Μεταλλικό κουτί έλξης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες βάθος | AG2RLA 32FG51 ASE8X6X66"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"6"€73.80
HOFFMAN ASG8X8X6 Μεταλλικό κουτί έλξης Κάλυμμα χωρίς φλάντζα 8 ίντσες H | AG2RLJ 32FG59 Asg8x8x66"Γαλβανιζέ8"8"€66.53
HOFFMAN ASE8X8X8 Μεταλλικό κουτί έλξης 8 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2RLM 32FG62 ASE8X8X88"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"8"€94.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN ASE24X24X8 Μεταλλικό κουτί έλξης με βίδες τοίχου
€453.30 /μονάδα