HOFFMAN AHE24X24X6 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 24 Ύψος x 24 Π x 6 Βάθος | AG2RKM 32FG31

HOFFMAN AHE24X24X6 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 24" Ύψος x 24" Π x 6" Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RKM Μοντέλο: AHE24X24X6Cross Ref: 32FG31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€502.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος24 "
Εκτίμηση IP30
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΝοκ-άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)61.6
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN AHE6X6X4 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος Ip30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"€55.24
HOFFMAN AHE8X8X4 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος Ip30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"€69.26
HOFFMAN AHE8X8X6 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"€81.62
HOFFMAN AHE10X10X6 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος Ip30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "€108.36
HOFFMAN AHE12X12X4 Μεταλλικό περίβλημα κουτιού σύνδεσης 12 "ψος x 12" W x 4 "Βάθος | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "€107.55
HOFFMAN AHE12X12X6 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 12 ίντσες ύψος x 12 ίντσες πλάτος Ip30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "€130.54
HOFFMAN AHE16X16X6 Μεταλλικό περίβλημα κουτιού σύνδεσης 16 "ψος x 16" W x 6 "Βάθος | AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "€193.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN AHE24X24X6 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 24" Ύψος x 24" Π x 6" Βάθος
€502.39 /μονάδα