HOFFMAN AFK1218 Σετ βάσης δαπέδου 12 ίντσες Ύψος x 8.12 ίντσες μήκος x 18.13 ίντσες πλάτος | AG2RFP 32FF28

HOFFMAN AFK1218 Stand Kit Δάπεδο 12 ίντσες Ύψος x 8.12 ίντσες Μήκος x 18.13 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2RFP Μοντέλο: AFK1218Cross Ref: 32FF28

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€847.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ βάσης δαπέδου
φινίρισμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
Ύψος12 "
Μήκος8.12 "
ΥλικόΧαλυβδοσίδηρος
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ στήριξης
ΧαρακτηριστικάΌροφος
Πλάτος568894 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.056
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN AFK1212SS Σετ στήριξης δαπέδου 12 ίντσες Ύψος x 8.12 ίντσες μήκος x 12.06 ίντσες πλάτος | AG2QYP 32FD46 AFK1212SSΑσημένιο12 "8.12 "Ανοξείδωτο ατσάλι568889 "€1,437.75
HOFFMAN AFK0612 Σετ στήριξης δαπέδου 6 ίντσες Ύψος x 7.06 ίντσας μήκος x 12.06 ίντσας πλάτος | AG2RFH 32FF22 AFK0612ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα6"7.06 "Χαλυβδοσίδηρος568889 "€586.36
HOFFMAN AFK0618 Σετ στήριξης Όροφος 6 ίντσες Ύψος x 7.06 ίντσες μήκος x 18.06 ίντσες πλάτος | AG2RFJ 32FF23 AFK0618ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα6"7.06 "Χαλυβδοσίδηρος568890 "€683.68
HOFFMAN AFK1208 Σετ βάσης δαπέδου 12 ίντσες Ύψος x 8.12 ίντσες μήκος x 8.06 ίντσες πλάτος | AG2RFK 32FF24 AFK1208ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "8.12 "Χαλυβδοσίδηρος568891 "€659.14
HOFFMAN AFK1210 Σετ βάσης δαπέδου 12 ίντσες Ύψος x 8.12 ίντσες μήκος x 10.02 ίντσες πλάτος | AG2RFL 32FF25 AFK1210ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "8.12 "Χαλυβδοσίδηρος568892 "€656.15
HOFFMAN AFK1212 Σετ βάσης δαπέδου 12 ίντσες Ύψος x 8.12 ίντσες μήκος x 12.06 ίντσες πλάτος | AG2RFM 32FF26 AFK1212ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "8.12 "Χαλυβδοσίδηρος568889 "€689.89
HOFFMAN AFK1216 Σετ βάσης δαπέδου 12 ίντσες Ύψος x 8.12 ίντσες μήκος x 16.06 ίντσες πλάτος | AG2RFN 32FF27 AFK1216ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα12 "8.12 "Χαλυβδοσίδηρος568893 "€751.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN AFK1218 Stand Kit Δάπεδο 12 ίντσες Ύψος x 8.12 ίντσες Μήκος x 18.13 ίντσες πλάτος
€847.35 /μονάδα