Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A865JFGR Θήκη 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 5 ίντσες βάθος τοίχου | AG2QYU 32FD55

HOFFMAN A865JFGR Περίβλημα 8 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 5 ίντσες βάθος τοίχου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QYU Μοντέλο: A865JFGRCross Ref: 32FD55

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€389.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜη μεταλλικό
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος5"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα γρήγορης απελευθέρωσης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαLight Gray
ΤσιμούχαΧωρίς συγκόλληση αφρού
Ύψος8"
Εσωτερικό πάνελ32 FR66
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόFiberglass
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8538906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A14107JFGQRR Θήκη 14 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος x 7 ίντσες βάθος | AG2QQX 32FD51 A14107JFGQRR7"14 "32 FR6310 "€831.81
HOFFMAN A16128JFGQRR Θήκη 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2QQY 32FD52 A16128JFGQRR8"16 "32 FR8012 "€1,049.54
HOFFMAN A18149JFGQRR Θήκη 18 ίντσες Ύψος x 14 ίντσες πλάτος x 9 ίντσες βάθος | AG2QQZ 32FD53 A18149JFGQRR9"18 "32 FR6914 "€1,421.48
HOFFMAN A1066JFGQRR Θήκη 10 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος τοίχου | AG2QYQ 32FD47 A1066JFGQRR6"10 "32 FR936"€499.39
HOFFMAN A1066JFGR Θήκη 10 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος A50 | AG2QYR 32FD48 A1066JFGR6"10 "32 FR936"€401.27
HOFFMAN A1287JFGQRR Θήκη 12 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 7 ίντσες βάθος τοίχου | AG2QYT 32FD49 A1287JFGQRR7"12 "32 FR678"€702.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A865JFGR Περίβλημα 8 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 5 ίντσες βάθος τοίχου
€389.13 /μονάδα