Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A8064NFSS Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2RDE 32FE63

HOFFMAN A8064NFSS Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RDE Μοντέλο: A8064NFSSCross Ref: 32FE63

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€790.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος4"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΣφιγκτήρες
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΑπογειώνω
φινίρισμα# 4 Βουρτσισμένο
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος8"
Εσωτερικό πάνελ32 FR93
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R, 4, 4X, 12
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3468
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A1008NFSS Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ιντσών ύψος τοίχος Ip66 | AG2RCY 32FE56 A1008NFSS4"10 "32 FR678"€972.43
HOFFMAN A12106NFSS Μεταλλικό περίβλημα κουτιού σύνδεσης 12 "ψος x 10" Π x 6 "Βάθος | AG2RCZ 32FE57 A12106NFSS6"12 "32 FR6310 "€1,327.92
HOFFMAN A6044NFSS Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης, 6 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος τοίχος | AG2RDB 32FE60 A6044NFSS4"6"32 FR894"€596.81
HOFFMAN A606NFSS Μεταλλικό κιβώτιο διακλάδωσης 6 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος τοίχος | AG2RDC 32FE61 A606NFSS4"6"32 FR666"€673.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A8064NFSS Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος
€790.87 /μονάδα