Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A6612RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Κάδο καλωδίων 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες Ύψος AH3HLK 32FP09

HOFFMAN Κάλυμμα καλωδίωσης A6612RT Slip-On 6 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HLK Μοντέλο: A6612RTCross Ref: 32FP09

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€168.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλωδίωση
ΕξώφυλλοSlip-On
φινίρισμαANSI 61 Grey Polyester Powder Finish
Ύψος6"
Μήκος1"
ΥλικόΑτσάλι
Αξιολόγηση NEMA3R
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ: Χωρίς νοκ-άουτ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A121224RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 12 ίντσες Πλάτος x 12 ίντσες AH3HLB 32FP01 Α121224RT12 "2"12 "€660.02
HOFFMAN A121236RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 12 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες Ύψος | AH3HLC 32FP02 Α121236RT12 "3ft.12 "€933.37
HOFFMAN A121248RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 12 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες Ύψος | AH3HLD 32FP03 Α121248RT12 "4ft.12 "€1,079.94
HOFFMAN A121272RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 12 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες Ύψος | AH3HLE 32FP04 Α121272RT12 "6"12 "€1,427.93
RFQ
HOFFMAN A4412RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HLF 32FP05 Α4412RT4"1"4"€129.85
HOFFMAN A4424RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HLG 32FP06 Α4424RT4"2"4"€189.92
HOFFMAN A4436RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος AH3HLH 32FP07 Α4436RT4"3ft.4"€242.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN Κάλυμμα καλωδίωσης A6612RT Slip-On 6 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες ύψος
€168.53 /μονάδα