HOFFMAN A60P36 Εσωτερικό πλαίσιο Λευκό 57 ίντσες Ύψος x 33 ίντσες Πλάτος | AG2TVN 32FT73

HOFFMAN A60P36 Εσωτερικό πάνελ Λευκό Ύψος 57 ίντσες x πλάτος 33 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TVN Μοντέλο: A60P36Cross Ref: 32FT73

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€723.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό πάνελ
φινίρισμαΆσπρο
Gauge12
Μετρητής (Χάλυβας)12
Ύψος57 "
ΥλικόΧαλυβδοσίδηρος
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ πάνελ και πάνελ
Πλάτος568923 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)146.05
Πλάτος πλοίου (cm)84.46
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαGaugeΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A24P20AL Εσωτερικό πάνελ αλουμινίου ύψος 21 ίντσες x 17 ίντσες πλάτος | AG2TJV 32FT41 A24P20AL-1221 "Αλουμίνιο568636 "€362.93
HOFFMAN A24P20G Εσωτερικός πίνακας Χάλυβας 21 ίντσες Ύψος x 17 ίντσες Πλάτος | AG2TJW 32FT42 A24P20GΓαλβανιζέ1221 "Ατσάλι568636 "€173.37
HOFFMAN A24P20SS6 Πάνελ εσωτερικού χώρου από ανοξείδωτο ατσάλι Ασημί 21 ίντσες Ύψος 17 ίντσες πλάτος | AG2TJX 32FT43 A24P20SS6Ασημένιο1221 "Ανοξείδωτο ατσάλι568636 "€506.36
HOFFMAN A24P24 Εσωτερικό πάνελ λευκό 21 ίντσες Ύψος x 21 ίντσες πλάτος | AG2TJY 32FT44 A24P24Άσπρο1221 "Χαλυβδοσίδηρος568648 "€186.44
HOFFMAN A24P24AL Εσωτερικό πάνελ αλουμινίου 21 ίντσες Ύψος x 21 ίντσες πλάτος | AG2TJZ 32FT45 A24P24AL-1221 "Αλουμίνιο568648 "€392.61
HOFFMAN A24P24G Εσωτερικός πίνακας Χάλυβας 21 ίντσες Ύψος x 21 ίντσες πλάτος | AG2TKA 32FT46 A24P24GΓαλβανιζέ1221 "Ατσάλι568648 "€200.80
HOFFMAN A24P24SS6 Εσωτερικό πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι Ασημί 21 ίντσες Ύψος 21 ίντσες πλάτος | AG2TKB 32FT47 A24P24SS6Ασημένιο1221 "Ανοξείδωτο ατσάλι568648 "€603.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A60P36 Εσωτερικό πάνελ Λευκό Ύψος 57 ίντσες x πλάτος 33 ίντσες
€723.57 /μονάδα