Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A604CHQR Μεταλλικό περίβλημα κουτιού διακλάδωσης 6 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Πλάτος Ip65 | AG2QZG 32FD67

HOFFMAN A604CHQR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ιντσών ύψος x 4 ίντσες πλάτος Ip65

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QZG Μοντέλο: A604CHQRCross Ref: 32FD67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€165.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα γρήγορης απελευθέρωσης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος6"
Εσωτερικό πάνελ32 FR89
Εκτίμηση IP65
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A1008CHQR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες ύψος x 8 ίντσες πλάτος Ip65 | AG2QZC 32FD63 A1008CHQR4"10 "32 FR678"€240.08
HOFFMAN A1210CHQR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 12 ίντσες ύψος x 10 ίντσες πλάτος τοίχος | AG2QZD 32FD64 A1210CHQR5"12 "32 FR6310 "€312.55
HOFFMAN A1412CHQR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης, Ύψος 14 ίντσες x 12 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QZE 32FD65 A1412CHQR6"14 "32 FR8012 "€417.06
HOFFMAN A1614CHQR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 16 ίντσες ύψος x 14 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QZF 32FD66 A1614CHQR6"16 "32 FR6914 "€450.31
HOFFMAN A606CHQR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος Ip65 | AG2QZH 32FD68 A606CHQR4"6"32 FR666"€193.74
HOFFMAN A806CHQR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος Ip65 | AG2QZJ 32FD69 A806CHQR3.5 "8"32 FR936"€225.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A604CHQR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ιντσών ύψος x 4 ίντσες πλάτος Ip65
€165.10 /μονάδα