HOFFMAN A426012WFALP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 42 ίντσες x 60 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες βάθος | AG2QLH 32FA07

HOFFMAN A426012WFALP Μεταλλικό περίβλημα 42 ίντσες Ύψος x 60 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2QLH Μοντέλο: A426012WFALPCross Ref: 32FA07

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,347.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα με 3 εσωτερικά σημεία κλειδώματος
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος42 "
Εσωτερικό πάνελA60BFP42
Εκτίμηση IP65
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.7
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)118.75
Κωδικός ΕΣ8537109050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A244208WFLP Μεταλλικό περίβλημα 14/16 Gauge 24 ίντσες Ύψος x 42 ίντσες πλάτος | AG2QJY 32EZ78 A244208WFLP8"24 "32FT6342 "€2,325.09
HOFFMAN A244808WFLP Μεταλλικό περίβλημα 14/16 Gauge 24 ίντσες Ύψος x 48 ίντσες πλάτος | AG2QJZ 32EZ79 A244808WFLP8"24 "32FT6848 "€2,417.52
HOFFMAN A304210WFLP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 30 ίντσες x 42 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες βάθος | AG2QKL 32EZ90 A304210WFLP10 "30 "32FT6442 "€2,629.44
HOFFMAN A304810WFLP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 30 ίντσες x 48 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες βάθος | AG2QKM 32EZ91 A304810WFLP10 "30 "32FT6948 "€2,903.47
HOFFMAN A306010WFLP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 30 ίντσες x 60 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες βάθος | AG2QKN 32EZ92 A306010WFLP10 "30 "A60P3060 "€3,409.67
HOFFMAN A364212WFLP Μεταλλικό περίβλημα 36 ίντσες Ύψος x 42 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες βάθος | AG2QKU 32EZ97 A364212WFLP12 "36 "32FT6642 "€3,167.63
HOFFMAN A364812WFLP Μεταλλικό περίβλημα 36 ίντσες Ύψος x 48 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες βάθος | AG2QKV 32EZ98 A364812WFLP12 "36 "32FT7048 "€3,361.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A426012WFALP Μεταλλικό περίβλημα 42 ίντσες Ύψος x 60 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες βάθος
€4,347.46 /μονάδα