Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A403DSC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 4.50 ίντσες Ύψος x 2.88 ίντσες πλάτος | AG2RAU 32FE02

HOFFMAN A403DSC Μεταλλικό περίβλημα κουτιού διακλάδωσης 4.50 ίντσες Ύψος x 2.88 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RAU Μοντέλο: A403DSCCross Ref: 32FE02

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος2.62 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΣχηματίστηκε, φλάντζα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος4.5 "
Εκτίμηση IP67
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA4, 6, 12, 13
Πλάτος2.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A402DSC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 4 ίντσες Ύψος x 2 ίντσες πλάτος x 2 ίντσες βάθος | AG2RAT 32FE01 A402DSC2"4"2"€59.57
HOFFMAN A404DSC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 2.62 ίντσες βάθος | AG2RAV 32FE03 A404DSC2.62 "4"4"€98.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A403DSC Μεταλλικό περίβλημα κουτιού διακλάδωσης 4.50 ίντσες Ύψος x 2.88 ίντσες πλάτος
€76.87 /μονάδα