HOFFMAN A36SA3210LP Μεταλλικό περίβλημα 36 ίντσες Ύψος x 31.38 ίντσες Πλάτος τοίχος | AG2QPZ 32FA96

HOFFMAN A36SA3210LP Μεταλλικό περίβλημα 36 ίντσες ύψος x 31.38 ίντσες πλάτος τοίχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QPZ Μοντέλο: A36SA3210LPCross Ref: 32FA96

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,244.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση περιβλήματος
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος10 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΛαβή βαρέως τύπου με 3 εσωτερικά σημεία κλειδώματος
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος36 "
Εσωτερικό πάνελ32FT57
Εκτίμηση IP65
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Πλάτος31.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)103.51
Πλάτος πλοίου (cm)83.19
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A20SA2208LP Μεταλλικό περίβλημα 20 ίντσες Ύψος x 21.38 ίντσες Πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2QPT 32FA90 A20SA2208LP8"20 "32FT3521.38 "€1,471.37
HOFFMAN A24SA2608LP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 24 ίντσες x 25.38 Πλάτος ίντσας x Βάθος 8 ίντσες | AG2QPU 32FA91 A24SA2608LP8"24 "32FT4425.38 "€1,563.50
HOFFMAN A24SA2610LP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 24 ίντσες x 25.38 Πλάτος ίντσας x Βάθος 10 ίντσες | AG2QPV 32FA92 A24SA2610LP10 "24 "32FT4425.38 "€1,694.71
HOFFMAN A30SA2608LP Μεταλλικό περίβλημα 30 ίντσες Ύψος x 25.38 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2QPW 32FA93 A30SA2608LP8"30 "32FT5025.38 "€1,726.88
HOFFMAN A30SA2610LP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 30 ίντσες x 25.38 Πλάτος ίντσας x Βάθος 10 ίντσες | AG2QPX 32FA94 A30SA2610LP10 "30 "32FT5025.38 "€1,979.37
HOFFMAN A36SA2608LP Μεταλλικό περίβλημα 36 ίντσες Ύψος x 25.38 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2QPY 32FA95 A36SA2608LP8"36 "32FT5525.38 "€2,053.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A36SA3210LP Μεταλλικό περίβλημα 36 ίντσες ύψος x 31.38 ίντσες πλάτος τοίχος
€2,244.83 /μονάδα