HOFFMAN A36R3012HCR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης, 36 ίντσες Ύψος x 30 ίντσες AG2QUB 32FC40

HOFFMAN A36R3012HCR Μεταλλικό περίβλημα κουτιού διακλάδωσης 36 ίντσες Ύψος x 30 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QUB Μοντέλο: A36R3012HCRCross Ref: 32FC40

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,829.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒίδα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος36 "
Εσωτερικό πάνελ32FT57
Εκτίμηση IP32
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)100.97
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A16R126HCR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος | AG2QTN 32FC28 A16R126HCR6"16 "32FT2512 "€393.19
HOFFMAN A16R166HCR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης Κάλυμμα από ανθρακούχο χάλυβα | AG2QTP 32FC29 A16R166HCR6"16 "32FT2816 "€482.45
HOFFMAN A20R166HCR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 20 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες πλάτος | AG2QTQ 32FC30 A20R166HCR6"20 "32FT3116 "€538.98
HOFFMAN A20R208HCR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 20 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος | AG2QTR 32FC31 A20R208HCR8"20 "32FT3520 "€767.29
HOFFMAN A24R208HCR Μεταλλικό κιβώτιο διακλάδωσης 24 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος | AG2QTT 32FC32 A24R208HCR8"24 "32FT4020 "€854.44
HOFFMAN A24R248HCR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης μεντεσέδες | AG2QTU 32FC33 A24R248HCR8"24 "32FT4424 "€981.68
HOFFMAN A30R248HCR Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 30 ίντσες Ύψος x 24 ίντσες πλάτος | AG2QTV 32FC34 A30R248HCR8"30 "32FT5024 "€1,123.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A36R3012HCR Μεταλλικό περίβλημα κουτιού διακλάδωσης 36 ίντσες Ύψος x 30 ίντσες πλάτος
€1,829.22 /μονάδα