Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A24N20MPP Εσωτερικός πίνακας Χάλυβας 18.5 ίντσες Ύψος x 21 ίντσες πλάτος | AG2TRU 32FR99

HOFFMAN A24N20MPP εσωτερικό πάνελ χάλυβας 18.5 ίντσες Ύψος x 21 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2TRU Μοντέλο: A24N20MPPCross Ref: 32FR99

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό πάνελ
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge16
Μετρητής (Χάλυβας)16
Ύψος18.5 "
ΥλικόΑτσάλι
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ πάνελ και πάνελ
Πλάτος568648 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3085
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)53.98
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A12N12PP Εσωτερικό πλαίσιο χάλυβα 10.25 ίντσες Ύψος x 10.25 ίντσες πλάτος | AG2TRR 32FR97 A12N12PP10.25 "568821 "€33.35
HOFFMAN A20N16MPP Εσωτερικός πίνακας Χάλυβας 14.5 ίντσες Ύψος x 17 ίντσες Πλάτος | AG2TRT 32FR98 A20N16MPP14.5 "568636 "€61.39
HOFFMAN A24N24MPP Εσωτερικό πλαίσιο Χάλυβας 22.5 ίντσες Ύψος x 21 ίντσες πλάτος AG2TRV 32FT01 A24N24MPP22.5 "568648 "€179.85
HOFFMAN A36N24MPP Εσωτερικός πίνακας Χάλυβας 22.5 ίντσες Ύψος x 32 ίντσες πλάτος | AG2TRW 32FT02 A36N24MPP22.5 "568668 "€237.83
HOFFMAN PB1212PP Εσωτερικό πάνελ χάλυβα 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος | AG2TRX 32FT03 PB1212PP12 "568603 "€43.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A24N20MPP εσωτερικό πάνελ χάλυβας 18.5 ίντσες Ύψος x 21 ίντσες πλάτος
€93.44 /μονάδα