HOFFMAN A24H2408SS6LP Μεταλλικό περίβλημα 24 ίντσες ύψος x 24 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος τοίχου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QXT Μοντέλο: A24H2408SS6LPCross Ref: 32FD26

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,871.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος8"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΣυρραφή και συρραφή για λουκέτο
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΑρθρωτός σφιγκτήρας
φινίρισμα# 4 Βουρτσισμένο
ΤσιμούχαΧωρίς συγκόλληση αφρού
Ύψος24 "
Εσωτερικό πάνελ32FT44
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
Υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3, 3R, 3RX, 4, 4Χ, 12, 13
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.365
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8537109050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΥλικόΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A16H1206SSLP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 16 ιντσών x Σφιγκτήρες πλάτους 12 ιντσών | AG2QWX 32FD07 A16H1206SSLP6"16 "32FT25304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "€2,315.15
HOFFMAN A16H1208SSLP Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες Πλάτος x 8 ίντσες | AG2QWY 32FD08 A16H1208SSLP8"16 "32FT25304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "€2,476.86
HOFFMAN A16H1206SS6LP Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες Βάθος | AG2QWZ 32FD09 A16H1206SS6LP6"16 "32FT25316L από ανοξείδωτο χάλυβα12 "€2,753.99
HOFFMAN A16H1208SS6LP Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες Πλάτος x 8 ίντσες Βάθος | AG2QXA 32FD10 A16H1208SS6LP8"16 "32FT25316L από ανοξείδωτο χάλυβα12 "€3,128.15
HOFFMAN A16H1606SS6LP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 16 ιντσών x Πλάτος 16 ιντσών Τοίχος | AG2QXB 32FD11 A16H1606SS6LP6"16 "32FT28316L από ανοξείδωτο χάλυβα16 "€3,175.40
HOFFMAN A16H1606SSLP Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες Βάθος | AG2QXC 32FD12 A16H1606SSLP6"16 "32FT28304 από ανοξείδωτο ατσάλι16 "€2,538.32
HOFFMAN A20H1606SSLP Μεταλλικό περίβλημα 20 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες Βάθος | AG2QXD 32FD13 A20H1606SSLP6"20 "32FT31304 από ανοξείδωτο ατσάλι16 "€2,965.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A24H2408SS6LP Μεταλλικό περίβλημα 24 ίντσες ύψος x 24 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος τοίχου
€4,871.16 /μονάδα